米びつ先生1年用 35kg

米びつ先生1年用 35kg - アラミック
(4件のレビュー)

お米用防虫剤の定番!虫よけ剤は、ニンニク・トウガラシ・カルダモン・ナツメグなど植物成分1%だから、安全かつ安心してご使用していただけます。
米害虫を殺さず追い出し、米びつ内に虫を寄せ付けにくくします。無洗米、玄米、古代米にも使用できます。
ケースは、自然にやさしい生分解性プラスチック1%。米びつに簡単取り付けできる粘着シート入り。

有効期間開封後1年間アズワン品番64-1231-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960118-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 米保管庫の防虫

もみで600㎏入れておく保管庫の防虫剤として使用。
これを4個蓋の裏に、別の防虫剤を6個使用しています。
昨年も使いましたが、ほぼほぼ虫の発生は防ぐことができました。

2025-08-09
用途: こめびつ虫除け

少なくとも20年以上前から使用している。当時はこれしか無かったのだが、当初から抜群の効果を発揮していた。
全てが天然素材なのもイイ!
米燻蒸しなくなったので虫も出るわな。
実家はデカイ米専用冷蔵庫が有るので要らないけどね。

2025-08-11
用途: 米びつの蓋の裏に貼って防虫に使用
農・林・水産業

今まで同様な「米びつ先生」を何十年も使っています。
満足のいく製品で、これからも使うこと間違いなしです!!

対象商品 : 73960118
2023-01-27
用途: 米ビツ
農・林・水産業

近くの店で買っていたのですが、販売中止とのことで米びつ先生の威力は前から実感していましたので、途方に暮れているとき、モノタロウでの販売を見つけ、即注文しました。大満足です。今後も販売を継続してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする