曜日別特売

ダストマン○(マル)細型

ダストマン○(マル)細型 - クレハ
(1件のレビュー)

水切れスムーズ!ストッキング素材天然抗菌成分キトサン配合:嫌なヌメリを抑制する効果が期待できます。嫌なニオイの発生や雑菌の増殖を抑制します。
新種自在のストッキング素材で水切れスムーズ:細かい編み目のストッキング素材で水切れスムーズ。小さなゴミもしっかりキャッチします。
取り付け・取り外し簡単:よく伸びてぴったりフィットするから、取り付けが簡単。

タイプ細型排水口用材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×24×4アズワン品番64-1234-84内容量1個(30枚)
注意
※直径が8cm以下の細型排水口用バスケットに使用できます。
※サイズは伸縮前のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960513-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960513
2025-09-13
用途: 流しのゴミ受け
飲食業

ネルドリップコーヒー抽出後、ネルに付いた豆かすを洗い落す受けに使っているが、さすがにこれだけでは、少し流出してしまう。
もう少し目が細かくできればかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする