曜日別特売

アルミ角ハンガー

アルミ角ハンガー - シービージャパン
(2件のレビュー)

角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。アルミ製フレームは、ねじれ・たわみに強く、干し姿がキレイ。
2重フレーム構造の為、内側のピンチで隠し干しが可能。ピンチが破損したら、簡単に取替えできます。折りたたんで収納できます。

ピンチ数44材質アルミ、ポリプロピレン、鋼線質量(g)約700耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)80×38×30、(収納時)約42×38×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960522-
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960522
2022-09-21
用途: 洗濯干し
その他業種

暑い時期に使用すると、中央部がヘナとなり、左右が水平になりません。もう少し、熱に強い素材を使うことが望まれると思います。

対象商品 : 73960522
2019-01-09
用途: 洗濯
製造業

丈夫で長持ちするアルミ角ハンガーがなかなか見つけられていません。洗濯ばさみ、数個取れました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする