曜日別特売

湯渡り上手Ⅱ

湯渡り上手Ⅱ - センタック

お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。

ホース長さ(m)3付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)内容量1個
注意
※コード内蔵型タイプは他のホースを使用することが出来ません。
※サイフォン現象が起こるので、使用後は必ずポンプを浴槽(水中)から出して下さい。
※ホースの長さは3mですが、台紙には3.4mアーム+ホース付で表記。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960626FP-80
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする