ワンタッチハンガー

ワンタッチハンガー - ダイヤコーポレーション
(3件のレビュー)

襟首を伸ばさない8連洗濯ハンガー丸首やハイネックなどの襟が伸びない!服を簡単・きれいに乾かせる洗濯物干しハンガー。
ハンガーの両肩部分をたたんだ状態で首に通して掛けられるので、首元を伸ばさず、形よく干せます。ハンガー8本付き。
Tシャツやワイシャツなどのトップスをまとめて乾かせます。取り込みは、ロック解除ボタンでワンタッチ。洗濯物をスピーディに回収。
使わない時は、たたんでスリムに。吊るしたまま収納できます。

仕様8連材質ポリプロピレンライトブルー・ホワイト質量(g)490寸法(縦×横×高さ)(mm)410×625×225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960678-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 洗濯物
製造業

耐久性もよく使い勝手もいいのでリピートです。
値段以上ではないでしょうか。

対象商品 : 73960678
2022-11-19
用途: 洗濯物干し
建設業・工事業

フックの所が短くて使いやすいです。
あとは、プラ部品の寿命がどうかなぁ?

対象商品 : 73960678
2020-05-15
用途: 洗濯
卸売・小売業

ワンタッチで服を伸ばすことなくとりこめるからだいぶ楽になるアイテムです。難点は片方の重みで傾く。重さバランスを考えながら干すのがポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする