曜日別特売

プラパラ20 カラット

プラパラ20 カラット - ニシダ
(1件のレビュー)

早く乾かす工夫があり!大型洗濯用ハンガー風通りがいいから早く乾く!便利構造のパラソルハンガー。
洗濯物が立体的に干せる台形型アームで、洗濯物が乾きやすい。アームには通気孔付き。
アームと洗濯物の間に風が通るようになっており、まんべんなく乾かせます。
物干し竿にかけるだけでロックがかかる簡易キャッチ。
物干し竿からのハンガーの脱落を防ぎます。
ワイドに干せるロングアーム。長いので、最大36cmの洗濯物が伸ばして干せます。

材質本体/ポリプロピレン、掛け金具/鋼線・亜鉛めっき、アーム・先端部/EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×92×48.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73961545-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73961545
2020-04-09
用途: 洗濯物干し
サイクルフジタその他業種

一般に売られてる物より干す所の長さが長いので
タオルをななめに干したりできるのがいいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする