マルニシピンチ

マルニシピンチ - ニシダ
(5件のレビュー)

サビに強いスチール製洗濯ばさみレトロな雰囲気がおしゃれ。アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。
耐久性に優れ、長くお使いいただけます。強力バネで洗濯物をがっちりキャッチします。はさむ部分の先端にはポリプロピレン製のクッション付き。
洗濯物に優しい工夫あり!優しい工夫あり!無骨な形と光沢がノスタルジックなアイテムです。

タイプ小型ピンチ材質本体/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、バネ/硬鋼線亜鉛めっき、クッション/ポリプロピレン質量(g)10(1個あたり)寸法(cm)1個あたり:約3×1.7×高さ6.2入数(個)10内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73961554-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73961554
2023-09-21
用途: 外でネットを止めたりしています。
その他業種

ネットや保温シートがはずれることなく止まってくれます。割れたり、錆びたりしないのがもっといいです。

対象商品 : 73961554
2020-09-14
用途: 物干し
個人のお客様

プラスチック製は劣化しておれるし、ステンレス線製は使いづらい。ずいぶん前から鉄製を使っています。頑丈せ使い易いです。

対象商品 : 73961554
2019-11-29
用途: 屋外掲示用

厚めのラミネートを屋外で吊るすのに利用。力は強いし、錆びなくて良いと、好評です。

対象商品 : 73961554
2019-01-05
用途: 劣化しない洗濯ばさみ
適斎塾

プラスチックの洗濯ばさみは、2~3年で劣化してパキパキ割れてしまうので、これに変えました。もう割れることはないでしょう。

対象商品 : 73961554
2018-03-24
用途: 現場日報を日ごとにまとめるときに使用しています。
農事組合法人会田共同養鶏組合

はさむ力が強いので多少汚れていたり雑に扱っても外れません。オフィス用のクリップに比べて使い勝手もいいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする