ピタQ 吸着 便座シート

ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シート - LEC(レック)
(1件のレビュー)

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。

用途U型・O型・洗浄暖房型などに。取付方式吸着
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768636BB-4791個-グリーン表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
433
429
472(税込)
当日出荷
73962577BB-4791組-ピンク表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
430
429
472(税込)
当日出荷
73962586BB-4791組-ブルー表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
430
429
472(税込)
当日出荷
73962595BB-4801セット(2組)-ピンク表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
816
689
758(税込)
当日出荷
73962604BB-4801セット(2組)-グリーン表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
816
689
758(税込)
当日出荷
73962613BB-4801セット(2組)-ブルー表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
816
689
758(税込)
当日出荷
28744678BB-4811セット(3組)-ピンク・ブルー・グリーン(3色組)表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%
1,099
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73962622BB-4801セット(2組)トイレブラウン表面/ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
73962656BB-4861組トイレ-表面/ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
73962674BB-4891組トイレ-表面/ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
73962692BB-4911組トイレ-表面/ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
73962708BB-4991組トイレピンク表面/ポリエステル100%、中芯/ポリウレタンフォーム、基布/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
73962717BB-4991組トイレグリーン表面/ポリエステル100%、中芯/ポリウレタンフォーム、基布/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂100%
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768636
2018-08-11
用途: トイレのベンザ汚れ防止
株式会社吉田商会卸売・小売業

貼付けタイプの薄型で取付しやすかったです。大きさも適切で快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする