アンパンマン フォーク式ランチBOX

アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)アンパンマン フォーク式ランチBOX - LEC(レック)

アンパンマンと仲間たちがプリントされた子どもが持っているだけで嬉しくなっちゃうお弁当箱。フォークが付いているので、コンパクトに遠足や園外保育の準備ができます。仕切り付き。おにぎりにぴったりサイズのおべんとう箱。容量270ml。お弁当箱の半分に入るご飯の量は、子供用茶碗約0.8杯分です。電子レンジ・食洗機対応OK(フタを取る)。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!容量(mL)270材質本体・フタ・しきり・フォーク:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン寸法(mm)135×90×55H質量(g)97内容量1個
注意
※本品は完全密封ではありません。携帯する場合、斜めや横にしたり、振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。※赤ちゃんは思わぬ行動をすることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73962954KK-312ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
1230日まで
28745509KK-319ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする