曜日別特売

Ba座布団圧縮袋

Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)Ba座布団圧縮袋 - LEC(レック)

約1/3に座布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…座布団2~5枚。

用途座布団2~5枚用材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)約1000×900×15Hタイプ座布団圧縮袋収納の目安座布団2~5枚内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963067O-854
798
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする