曜日別特売

5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー

5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)5SW大判バスタオル・トレーナーハンガー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

こだわり機能がたくさん、特別な「5つ干し」洗濯ハンガーシリーズ。アームが最大干し幅70cmまで伸び、ダブルアーム部が回転できるので、これ1つで大判バスタオルを2枚同時に干すことができる。通常のグリップの他に、カモイ掛けもできるフックがついている。また、グリップを開かなくても、サッと竿掛けすることもできる形状。

用途大判バスタオル・トレーナーハンガー材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)455~760×15×255H質量(g)310タイプ大判バスタオル・トレーナーハンガー干す量5内容量1個(2本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963137W-425
859
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-21
用途: 追記
教育・研究機関

バネが弱いと書きましたが、取り込みやすさだと気付きました。使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73963137
2020-10-05
用途: 洗濯
教育・研究機関

物干し竿に引っかかるところのバネが少し弱い感じで、ひっぱると抜ける時がありますが、二本の棒でタオルを支えて干せるのはやはり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする