激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ

激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)激落ちくん W素材の 泡立ち シューズブラシ - LEC(レック)
(3件のレビュー)

泡立ちの良いふさふさ繊維と、汚れをかき出すトゲトゲブラシのW効果で汚れを落とする。コンパクトなヘッドで小さな靴の中も洗える。持ち手の先端にあるヘラで、靴裏の小石も取れる。

用途シューズの汚れ落としに仕様ふさふさブラシ・トゲトゲブラシ材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレン、クリーナー:アクリル繊維寸法(mm)240×50×60H質量(g)67タイプシューズブラシシリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963225W-476
279
278
306(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963225
2023-04-25
用途: 上履きやスニーカー洗いに

最近他店を見ても靴用のブラシで安いものは硬い毛のものしか見当たらず困っていた。
こちらは程よい毛の柔らかさがあり、靴を傷めず洗いやすい!!
持ち手がやや滑りやすいのだけが、ちと残念だけど、他に変わるものがないのでリピートします

対象商品 : 73963225
2023-06-15
用途: 洗浄備品

作業靴の洗浄用にサンプルとして購入しました。今までのブラシと違い場所ごとに使い分けできるので助かります。リピート検討中です。

対象商品 : 73963225
2020-07-01
用途: 靴、襟袖
不動産業

毎日使っていますが、非常に良い商品です。また買いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする