LEC(レック)
ハミーコップ
軽くて丈夫で使いやすい!底面はすべりにくい加工がしてある。
用途
歯みがきコップとして。
容量(mL)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73963392
B-502
ブルー
-
本体:AS樹脂、底部:EVA樹脂
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73963408
B-502
ホワイト
105×75×85
本体/AS樹脂、すべり止め/EVA樹脂
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください