貝印
取っ手と注ぎ口のついたいろいろ使える湯せんボール
チョコレートの湯せんに100・300・500ccの目盛付き。
便利な注ぎ口つき。食器洗い乾燥機対応。
材質
18-8ステンレススチール
容量(mL)
700
質量(g)
130
タイプ
13cm
サイズ(cm)
13
目盛
100~500mlまで、200と400は数字なしで棒線のみ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×155×65
アズワン品番
65-1224-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73963758
DL6306
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください