曜日別特売

フードケース

フードケース - ラストロ(岩崎工業)フードケース - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

デイリー使いに大活躍。利便性を備えながら料理の幅もぐんと広がる、これからの新・保存容器。重ねてスッキリと片付く収納性。蓋にパッチンフラップ。
開閉するだけで上記を上手に逃がすので蓋をしたまま電子レンジ加熱OK。銀イオン抗菌Agを採用。さまざまな素材に対応する耐久性。
おもてなしに役立つレシピをパッケージに記載されているQRコードHPアドレスからご覧いただけます。

材質本体/フタ:ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー形状角形電子レンジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965912A-030600グリーンS77109×163×53
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
73965946A-032860グリーンL126141×214×64
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
73965928A-030600オレンジS77109×163×53
オープン
取扱い終了
73965937A-031860オレンジM100126×185×60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73965912
2022-01-19
用途: 余った食品の保管

同じサイズを複数購入した場合、フタを外した状態の本体がスタックできないので収納時にとても場所を取ります
スタックできないのは完全に想定外で3個も購入したことを後悔しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする