曜日別特売

マグネットバスケットミニ

マグネットバスケットミニ - 吉川国工業所

小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに便利。ラップなどの長いものも立てて収納できる深さ。強力マグネット使用。

ホワイト材質ポリプロピレンマグネット質量(g)360耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×110×155耐熱温度(℃)120特性強力内容量1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966052Mag-On 8030
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする