曜日別特売

マグネットストレージ コンパクト L

マグネットストレージ コンパクト L - 吉川国工業所

タオル掛け付き!深型のマグネットバスケット便利なタオル掛け付き!すっぽり入る深型の収納かご。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。

ホワイト材質ポリプロピレンマグネット質量(g)470耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×136×170耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966077Mag-On 8036
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする