吉川国工業所
マグネットロールティッシュホルダー
壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのロールペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネットを使用しています。
色
ホワイト
材質
本体/ポリプロピレン、マグネットフタ/ポリエチレン
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×140×128
設置方式
壁掛式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
※芯なしタイプや、太巻き徳用タイプのロールペーパーは使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73966138
Mag-On 8052
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください