マグネットボックスティッシュホルダー

マグネットボックスティッシュホルダー - 吉川国工業所マグネットボックスティッシュホルダー - 吉川国工業所マグネットボックスティッシュホルダー - 吉川国工業所
(3件のレビュー)

壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのボックスティッシュケース。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。

ホワイト材質ポリプロピレンマグネット質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×89×150設置方式壁掛式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×85×121繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966156Mag-On 8053
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966156
2020-11-02
用途: 事務所での使用
鈴運メンテック株式会社建設業・工事業

箱が大きすぎる・・・
縦も横も高さも全てにおいて大きすぎるので、壁面からかなり出っ張る感じです。もう少しコンパクトにできると嬉しい。マグネットはなかなかの強力です。

1が参考にしています
対象商品 : 73966156
2021-01-20
用途: ティッシュペーパーホルダー

磁力も問題なく、金属の壁に固定して便利に使っております。

対象商品 : 73966156
2020-05-16
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーホルダーを探していたのですが、マグネットタイプを見つけて購入してみました。
ボックスティッシュホルダーとありますが、モノタロウさんのタオルペーパーを入れて使用しております。
マグネットもそこそこ強力なのでツールキャビネットにちょうど良かったです。
タオルペーパーのレギュラーサイズだけでなく、小さいエコノミーサイズにも使用出来る様に工夫して頂き汎用性を持たせて頂ければ、もっと使い道が広がると思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする