洗剤ラック(吸盤付き)

洗剤ラック(吸盤付き) - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

タオル掛け付き!洗剤や柔軟剤などの収納に便利なラック洗剤や柔軟剤などの収納にぴったりなラック。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。便利なタオル掛け付き。タオルハンガーは付け外し可能。

材質本体・タオルバー/ポリプロピレンマグネット、吸盤/オレフィン系樹脂ホワイト質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×195内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×124×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966183Mag-On 8070
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966183
2024-05-27
用途: 冷蔵庫横の収納

冷蔵庫の横に付けて使用しています。
小物などがポケットに入れて置いておけますし、タオル干し部分にタオルも干せますし、ひっかけピンチを付けて乾かしたいものを挟んで吊るして乾かすこともできるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする