プーポット消臭剤

プーポット消臭剤 - 吉川国工業所

プーポット(おむつペール)交換用消臭剤効果の異なる2種類の専用消臭剤が内側にこもった臭いをグングン吸収!
消臭剤の効果は約2~3ヶ月持続します。消臭剤は未開封であれば、特に使用期限はございません。

成分消臭剤(添着活性炭)寸法(mm)210×160×142質量(g)32タイプ取り替え用危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966375PO-10
オープン
398
438(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする