オーガナイザースリム

オーガナイザースリム - 吉川国工業所
(2件のレビュー)

目的別に収納システムを構築高さの違う4列で小物がたくさん入る収納ボックス。A4ファイルトレーの上に組み合わせて使用できます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)持ち運びがしやすい持ち手付き。

材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂ホワイト質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×182
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966436MX-021個
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45290518MX-021セット(18個)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966436
2020-07-09
用途: 机横の整理の為
卸売・小売業

机横のクスリや書類や眼鏡などを一度に整理が付きました。いろいろな箇所に入れることができ便利に整理整頓が出来ます。もう1点購入しようと思っています。

対象商品 : 73966436
2020-04-29
用途: 事務で頻回に使用する書類と事務用品を入れる
医療・福祉・介護関連業

横に頻回に使用する書類を入れるより、縦の方が取り出しやすいと感じ、良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする