スカンジナビアスタイル バスバスケット

スカンジナビアスタイル バスバスケット - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

スタッキングできるランドリーバスケット種類やカラーが豊富なライクイット【like-it】のバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。
ランドリーから小物収納まで、マルチに使用できます。スタッキング機能付き。
「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。
キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。
組合せ可能なワゴン:

使用場所脱衣所適合(組合せ可能なワゴン)ライクイットランドリーワゴンLW-05の上段材質ポリプロピレンホワイトタイプSS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966524SCB-14
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966524
2023-03-07
用途: 入浴時の着換え入
建設業・工事業

下着など少量が入るだけでなく、服等大きく物・厚手の物を一緒に入れようとしていたので小さくて困った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする