曜日別特売

スカンジナビアバスケット

スカンジナビアバスケット - 吉川国工業所

シンプル・北欧スタイルのランドリーバスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
長方形タイプのメッシュバスケット。狭い脱衣所でも扱いやすいスモールサイズ。
持ち手は束ねて握りやすい。腕も通しやすく、持ち運びに便利。

ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)520タイプS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×392×223内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966558SCB-3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする