吉川国工業所
ブリックス 仕切板
すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。小物の区分けをより細かく、専用しきり板。
材質
スチロール樹脂
全6種類を絞り込む
タイプ
ミドルL
ミドルM
ワイドM
内容量
1セット(179個×2枚)
1セット(239個×2枚)
1個(2枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73966698
9101
1個(2枚)
ブリックス9023・9003・9002
13(1枚あたり)
ミドルM
138×53×2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
73966707
9102
1個(2枚)
ブリックスS9025・9025・S9015・9015・9014
29(1枚あたり)
ミドルL
138×114×2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
73966716
9104
1個(2枚)
ブリックス9036・9026
21(1枚あたり)
ワイドM
207×53×2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
45290579
9101
1セット(239個×2枚)
ブリックス9023・9003・9002
13(1枚あたり)
ミドルM
138×53×2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45290588
9102
1セット(179個×2枚)
ブリックスS9025・9025・S9015・9015・9014
29(1枚あたり)
ミドルL
138×114×2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45290597
9104
1セット(179個×2枚)
ブリックス9036・9026
21(1枚あたり)
ワイドM
207×53×2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません