速乾ハンガー

速乾ハンガー - 吉川国工業所
(2件のレビュー)

エアコンで素早く乾かす部屋干しハンガーエアコンの風を使って洗濯物を素早く乾かせる。
ネジや釘を使用しないエアコンに引っ掛けるだけの簡単設置。雨の日も安心。室内物干しを快適に。
洋服掛けにも使えて便利。使わない時は折りたたんでコンパクトに。

材質パイプ/ABSコーティングスチールパイプ、フック・ジョイント部・スライドスリーブ/ABS樹脂、差し込み板/ステンレススチール、すべり止め/TPE、調節ネジ/ユリヤネジホワイト質量(g)5耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付:70~90×27~33×48~70内容量1台
注意
※本製品は壁掛けタイプのエアコンに取付ける商品です。下記の場所には取付けできませんのでご注意ください。
・奥まっている場所にエアコンが設置されている。
・エアコンのすぐ下が窓、または壁が奥まっている場所に設置されている。
・取付け面の横壁、天井がエアコンから5cm以上のすき間がない場合。
・壁とエアコン背面2mm以上のすき間が無い場合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966935-
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966935
2022-09-28
用途: 雨の日の洗濯干し
その他業種

思っていたより簡易的な感じでした。どうにか設置はしましたが、もう少しポールが細いと良いかなと言う感じです。

対象商品 : 73966935
2021-05-21
用途: 梅雨時の室内干し
教育・研究機関

梅雨時の室内干しをするのに購入
細いようですが、しっかりしています
風が当たるので乾きも速くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする