曜日別特売

マイクロファイバー バスマット ソフワ

マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー バスマット ソフワ - CONDOR(山崎産業)
(13件のレビュー)

吸水速乾でサラサラ!ふわっとやわらか足拭きマットふわっとやわらか「ソフワ」吸水速乾で快適な使い心地のバスマット。吸水性抜群。

材質ポリエステル100%使用場所脱衣所内容量1枚
全12種類を絞り込む
寸法(縦×横)(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73967267-ピンク36×50
980
759
835(税込)
当日出荷
73967276-ブルー36×50
980
759
835(税込)
当日出荷
73967285-ベージュ36×50
980
759
835(税込)
当日出荷
73967294-ピンク45×60
1,280
969
1,066(税込)
当日出荷
73967303-ブルー45×60
1,280
969
1,066(税込)
当日出荷
73967312-ベージュ45×60
1,280
969
1,066(税込)
当日出荷
73967337-ブラウン36×50
980
839
923(税込)
当日出荷
73967346-ブラウン45×60
1,280
969
1,066(税込)
当日出荷
73967364-ピンク50×80
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73967373-ブルー50×80
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73967382-ベージュ50×80
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73967355-ブラウン50×80
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 脱衣室
サービス業

足ふきマットとして使用してますが
吸水性も良く、肌ざわりも柔らかく満足してます。
洗濯後の乾きも思ったより早く助かってます。

2024-10-13
用途: 自宅
建設業・工事業

柔らかく、水分はしっかりと吸いました。
孫達も大変喜んで使っています、今までのが古かったので新しくしました、もう1枚買っています、楽しみです。

対象商品 : 73967364
2024-10-22
用途: 風呂出入口
その他業種

今回の購入は大きめサイズ
普通サイズより、使い良い。

対象商品 : 73967382
2021-08-12
用途: 宿泊所のお風呂で使用
不動産業

スウスウの廉価版ですが、機能性は十分です。頻繁に買い換えたいので安くて助かります。

対象商品 : 73967285
2021-06-08
用途: 脱衣所
農・林・水産業

ベタベタ感がなく、気持ちよく足を乗せられます。
洗濯しても乾くのがはやく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73967303
2021-04-11
用途: ウサギの介護用敷きマットとして

寝たきりのうさぎの敷きマットとして三枚重ねて使っています。
生まれつき障害があり10年間寝たきりですが、床擦れもなく過ごせています。
同じ会社が販売しているSUSUの方がしっかりしていますが、高価なのと、何よりも抗菌加工してあり身体に悪いので、こちらのソフワをいつも使っています。
化学繊維と滑り止めの臭いが強いので、7~8回洗ってから使い始めています。

1が参考にしています
対象商品 : 73967337
2020-08-22
用途: 風呂上がりの足ふき
ダブハンマー建設業・工事業

入浴後の足ふきがふわふわで天国にいるようで、入浴回数が増えました。
今まで、適当にすましていた入浴が、今では、楽しみになり、一生懸命洗うようになり、しばらくふわふわモコモコを足踏みして、楽しんでから、上がるようになりました。めんどくさかったお風呂が、まさかこんなことで好きになるとは思いもしませんでした。風呂嫌いの方には、おすすめです。足の裏は大切なんだなとも思っています。まだ、使い始めたばかりなので、平べったくなったらやだなとは思いますが、次も茶色いのがいいです。黒もかっこいいと思います。パステルカラーのは好きではないので、渋いカラーお願いします!

1が参考にしています
対象商品 : 73967382
2020-09-18
用途: トイレマット
その他業種

踏み心地よし、コスパもよし!
大きめのトイレマットとして最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする