日光物産(NIKKO)
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
(1件のレビュー)
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色
ホワイト
仕様
右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能
帯電防止加工
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
機能
粉体防護、静電気防護
内容量
1着
注意
※上着のみとなります。パンツは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73968922
P1430
M
84~92
164~170
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73968938
P1430
L
92~100
170~176
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73968947
P1430
LL
100~108
176~182
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73968956
P1430
3L
108~116
182~188
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください