曜日別特売

FPLコンパクト蛍光灯形LED

FPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED - エコリカ
(2件のレビュー)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。

用途
コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
規格
消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73969184ECL-FPL27FNFPL27形FPL27/FHP237.9GY10q-2/GY10q-41100
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
73969193ECL-FPL36FNFPL36形FPL36/FHP3212.5GY10q-6/GY10q-91700
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73969202ECL-FPL55FNFPL55形FPL55/FHP4517GY10q-7/GY10q-102200
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73969193
2022-02-07
用途: 蛍光灯からlEDへ変更
医療法人杏林会 

既存の天井照明ツイン32w型x3本をこの商品を配線工事をして2本に変更。明るさは2倍以上何より手元がはっきりくっきりで色彩再現度で色が映える為職員・患者様みんな喜んでいます。全体で同照明20カ所すべでこの商品で変更します。コスパがいい

対象商品 : 73969193
2019-07-08
用途: 玄関照明
サービス業

国産品は高いが品質は確実です。梱包もしっかりとされていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする