曜日別特売

フェニックスレーザー墨出し器

フェニックスレーザー墨出し器 - Y'sGOD

フルライン照射のレーザー墨出し器!

用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73972648PXR-9S
181,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
73972657PXR-9S-T(三脚付)
191,000
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
73972666PXR-9S-J(受光器付)
202,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
73972675PXR-9S-W(三脚+受光器付フルセット)
212,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする