曜日別特売

ダイヤフラム式真空ポンプ

ダイヤフラム式真空ポンプ - KNFダイヤフラム式真空ポンプ - KNFダイヤフラム式真空ポンプ - KNFダイヤフラム式真空ポンプ - KNF

酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。

電源(V)AC100(50/60Hz)接続口径(Φmm)10材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
排気速度(L/min)
定格電流(A)
到達真空度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73971923N810FT.18(Ex)5.9101.4100hPa146×256×187
219,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971932N810.3FT.18(Ex)6.9101.48hPa140×281×187
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971948N820FT.18(Ex)7.1202.2100hPa159×268×207
228,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971957N820.3FT.18(Ex)9.3201.88hPa154×312×207
285,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971966N840FT.18(Ex)10.3344.4100hPa166×341×226
320,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971984N840.1.2FT.18(Ex)12.6605.190hPa160×341×226
450,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73971975N840.3FT.18(Ex)12.6344.48hPa166×341×226
307,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする