Merck(メルクミリポア)
全ガラス製フィルターホルダー
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
約9.6
容量(mL)
ファネル部:300、フラスコ部:1000
直径(Φmm)
フラスコ:137、ファネル:76
高さ(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73972045
XX1514700
¥
93,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください