LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機
(5件のレビュー)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。

口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
・ランプと反射板の距離が狭い器具
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973533LDR16L-W 9176783電球色108.4
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73973542LDR16D-W 9180485昼光色110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 屋外看板用に使用
卸売・小売業

十分な明るさ。以前設置してあったLEDランプには水が入ってしまっていたが、この品物は水が入らなそう。まだ設置したばかりなので寿命はわかりませんが、その点も期待しています。

2025-02-09
用途: 玄関の照明

玄関の天井照明に元々FDL-18Wが取り付いていたのですが、高さが3.5m近く有るため、少々不便を感じる位に暗い感じでした
そこでLEDのFDL27W相当のランプに替えて、不便は感じ無い程度に改善出来たのですが 欲を言えばもう少し明るさが欲しい・・・
って事で、このランプを口金変換アダプター(GX10q→E26)を使用し取り付けました
満足出来る明るさに成りました
床面で FDL27W相当のランプの1.5倍以上の明るさが有ると思われます

2025-01-08
用途: 商品販売
飲食業

大変明るい;商品がはっきり見える
今後もこの電球を購入していきたい

対象商品 : 73973542
2021-05-13
用途: 看板灯用
建設業・工事業

他社より安価なので購入しました。寿命40,000時間と謳ってますが、様子見です。

対象商品 : 73973533
2018-07-17
用途: 設備照明

消費電力が少なくて、節電効果の高い商品です、
値段がもう少し下がればたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする