曜日別特売

ミキサーアタッチメント

ミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)
六角対辺(mm)8内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
シャフト長さ(mm)
羽根径(Φmm)
質量(g)
撹拌量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973314MR-20MR-20500~150050085272(最適)5~10吹付け塗料、リシン等の粘りの少ないものの撹拌
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73973323MR-40MR-40500~1100500100393(最適)4~15モルタル、漆喰、壁紙糊等の粘りが大きいものの撹拌
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73973332MR-50MR-50500~150050580250(最適)10~15はけぬり塗料等の少しねばりけがあるものの撹拌
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973323
2022-02-07
用途: 超速硬型無収縮モルタル
砺波電設株式会社建設業・工事業

安価で使いやすくとても良いと思います、チョットぶれが有る、

対象商品 : 73973314
2020-12-04
用途: 左官材料や塗料の攪拌
株式会社左官大島屋

材料を小さな容器で少しだけ攪拌する時に大変便利です

2が参考にしています
対象商品 : 73973314
2021-03-27
用途: 農薬混ぜる時
藤田農場農・林・水産業

これいいですね 思っていた以上攪拌できます。
もう少し長ければ良かったかと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 73973323
2020-01-22
用途: 材料撹拌
建設業・工事業

軸が曲がってて振動が凄まじい!使いものにならない!

対象商品 : 73973323
2019-03-03
用途: 珪藻土左官
その他業種

電動ドリルに装着して使用。撹拌専用の電動工具よりも馬力は落ちるが、珪藻土は問題なく撹拌できた。これは本当に買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする