曜日別特売

DHC 高度化成肥料 14-14-14

DHC 高度化成肥料 14-14-14 - あかぎ園芸DHC 高度化成肥料 14-14-14 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

作物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合した化成肥料です。
安定した肥効で作物の品質向上・増収が期待できます。
作物に早く作用し、あらゆる作物に優れた効果が期待できます。
スラリー方式で製造された化成肥料なので、成分が均一で粒子が揃っており散粒機等での機械施肥に適しております。
チッソはアンモニア態を含んでおりますので持続的に肥効を発揮します。

用途水稲、葉菜、根菜、果樹、芝に適合作物水稲、葉菜、根菜、果樹、芝仕様まきやすい成分チッソN、リン酸P、カリKタイプ粒状成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-14-14内容量1袋(20kg)
注意
※使い過ぎにご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973567-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973567
2022-05-14
用途: 田植え時の肥料として
農・林・水産業

製造年によって少し色違いがありましたが、肥料としての効果は変わらないと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする