曜日別特売

充電式インパクトドライバー

充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです
●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です
●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています
●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です
●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています
●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです

用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200バッテリー容量(mAh)1500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ビットなど)などに手や顔などを近づけないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので触れないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74029314BID-1110L1
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74029314
2020-04-20
用途: 休憩所DIY

まだ使用できていませんが キャンペーンとクーポン使用で購入しました。リョービ製で決めました。今後活躍してもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする