MOGU
ヒップアップスタイルシート
おしりを持ち上げ、らく美姿勢。骨盤を立ち上げる形状とパウダービーズの流動性によっておしろを持ち上げ、背骨のS字姿勢をサポートします。
用途
デスクワーク時に
材質
帆布部分:ポリエステル67%、綿33%/スパンテックス:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
40×43×16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74030994
-
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74030967
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
74030976
-
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74030985
-
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください