曜日別特売

ホールピロー

ホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGUホールピロー - MOGU
(1件のレビュー)

頭や腰、おしりなどフィットしやすいフォルム。中央部に向かってゆるやかな傾斜ができ、頭や腰、おしりなどの位置を固定し、あらゆる体形にフィットしやすいフォルムになっています。

用途背当てとして、車での腰当てとして、ヘッドレストとして、お昼寝まくらとして。材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約340寸法(縦×横×高さH)(cm)28×35×14内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74031003-レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
74031012-オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031028-ライトグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74031037-ネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74031046-ブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031064-イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74031073-ターコイズブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031082-ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74031098-ロイヤルブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031055-ショッキングピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74031012
2018-06-22
用途: 事務
サービス業

腰痛に悩まされていたので、腰にあてたり、座面にひいたり、その時の体調によって色々使えてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする