曜日別特売

気持ちいい抱きまくら

気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU気持ちいい抱きまくら - MOGU
(2件のレビュー)

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

用途日常使い、介護シーン等材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約1550(本体+カバー)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74031107-レッド
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
74031116-ライトグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031125-ロイヤルブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74031143-オレンジ
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031152-ネイビー
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031168-オリーブグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031177-ブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031186-ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031195-チャコール
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031134-ショッキングピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74031134-45849170-- 気持ちいい抱きまくら MOGU 45849170気持ちいい抱きまくらMOGU1個
7,500
税込8,250
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 個人的に睡眠補助
飲食業

腰痛のため睡眠が困難ですので治療を期待して購入しましたが良かったです。

対象商品 : 74031125
2023-09-14
用途: 就寝時
株式会社 森工務店建設業・工事業

大変気持ち良く使用しています。取替用のカバーがほしいのですが注文できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
新しく専用カバーを登録させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
https://www.monotaro.com/g/06231224/?t.q=%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%84%E3%81%84%E6%8A%B1%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%8F%E3%82%89%E5%B0%82%E7%94%A8%E6%9B%BF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする