曜日別特売

マウンテントップチェア

マウンテントップチェア - MOGUマウンテントップチェア - MOGUマウンテントップチェア - MOGUマウンテントップチェア - MOGUマウンテントップチェア - MOGU

パウダービーズの流動性により「体形」に合わせて自在に変形し、体をゆったりと包み込む。心地よい感触を全身で体感できるソファ。

用途日常使い、オフィスのインテリアに材質(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)/(専用カバー)ノンストレッチ部:綿100%、スパンデックス:ナイロン85%、ポリウレタン15%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×90内容量1個
注意
※本体のみの仕様はできません。必ずカバーと併用してください。
※本体は洗濯できません。カバー手洗いにてお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74031204-レッド
オープン
21,000
23,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74031213-ブラウン
オープン
21,000
23,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031222-ブラック
オープン
21,000
23,100(税込)
6日以内出荷
返品不可
74031238-ベージュ
オープン
21,000
23,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする