MOGU
体にフィットする穴あき枕
まくらや体位変換クッションとしてもお使いいただけます。やさしい曲線が背中、腰、おしりにフィットしやすいクッションです。
用途
日常使い、介護シーン等
材質
表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約340
寸法(縦×横×高さH)(cm)
28×35×14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74031283
-
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74031292
-
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
74031274
-
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください