MOGU
すきまを埋める多用途クッション
すきまに差し込める多用途なクッション。腕・足・ひじ・ひざのまくらにもお使いいただけます。2つ使用すれば車椅子の体勢保持にも。
用途
日常使い、介護シーン等
材質
表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約220
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×32×13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74031308
-
オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74031317
-
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
74031326
-
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください