曜日別特売

バックサポーターエイト

バックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGUバックサポーターエイト - MOGU
(1件のレビュー)

2つのリングが3段階のボリュームを作り出し、パウダービーズの流動性によって、ヒップ・腰・背中を支えます。整形医学で最も腰に優しいとされる背骨のS字形状をサポート。

材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)寸法(横×縦)(cm)35×45内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74031335-レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
74031344-ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
74031353-ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
74031362-オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
74031378-ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74031362
2020-11-07
用途: お客の腰痛の緩和
キャメル美容室サービス業

お客様評価ですが パーマやカラーリングは長時間になりますが楽だそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする