プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付)

プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付) MOGU プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付) MOGU プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付) MOGU プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付) MOGU プレミアム家族の健康まくら本体(カバー付) MOGU

細菌・ウイルス・アレル物質を吸着・分解できるプレミアムカバー付。(アースプラス加工)
パウダービーズの心地よさが赤ちゃんの柔肌を思い出させるリラックス効果。
首から肩にかけて沿いやすい「フィットカーブ設計」寝返りしても余裕のサイズ横60×縦40cm。

材質(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)/(付属カバー)綿66%、ポリエステル32%、ポリウレタン2%、クリーンコーティング(アースプラス) 寸法(縦×横×高さH)(cm)40×60×8 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 74031387
- 74031387
74031387 - ホワイト
オープン
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 74031396
- 74031396
74031396 - ネイビー
オープン
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 74031405
- 74031405
74031405 - レッド
オープン
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 74031414
- 74031414
74031414 - ブラウン
オープン
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
- 74031423
- 74031423
74031423 - グレー
オープン
8,798
9,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする