クリアレックスWi

クリアレックスWi - 第一三共ヘルスケアクリアレックスWi - 第一三共ヘルスケアクリアレックスWi - 第一三共ヘルスケア

殺菌成分・消炎成分配合。やさしく&すっきり洗える全身洗浄料。
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。ニオイ・ニキビなどの肌トラブルの原因となる雑菌を殺菌洗浄します。
消炎成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合。清潔な皮膚環境をつくり肌トラブルを防ぎます。
低刺激性処方・弱酸性・無香料・アレルギーテスト済み。肌へのやさしさを考えました。
(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)

用途皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム配合成分POEラウリルエーテルリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルサルコシンNa、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、ラベンダー油、ジステアリン酸グリコール、水酸化K、クエン酸医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74032412-1本(200mL)77×48×140200mL
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74032428-1本(450mL)93×62×180450mL
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
74032437-1個(380mL)140×70×210詰替え
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする