曜日別特売

金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ

金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ - SUNWAVE(LIXIL)
内容量1台
全12種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28949963NBH-6387W600×605×70014ホワイト45/450Pa時:315/290
87,000
60,980
67,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
28949979NBH-6387K600×605×70014ブラック45/450Pa時:315/290
87,000
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28949988NBH-6387SI600×605×70014シルバー45/450Pa時:315/290
87,000
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28949997NBH-7387W750×605×70017ホワイト101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
100,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28950006NBH-7387K750×605×70017ブラック101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
100,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28950015NBH-7387SI750×605×70017シルバー101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
100,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
74032848NBH-6377W600×605×70014ホワイト45/450Pa時:315/290
63,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
74032857NBH-6377K600×605×70014ブラック45/450Pa時:315/290
63,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
74032866NBH-6377SI600×605×70014シルバー45/450Pa時:315/290
63,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
74032875NBH-7377W750×605×70017ホワイト101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
73,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
74032884NBH-7377K750×605×70017ブラック101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
73,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
74032893NBH-7377SI750×605×70017シルバー101/1110Pa時:590/550、100Pa時:480/450
73,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74032848NBH-6377W28949963NBH-6387WNBH-6377W 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28949963金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
60,980
税込67,078
メーカー後継品です
74032857NBH-6377K28949979NBH-6387KNBH-6377K 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28949979金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
60,980
税込67,078
メーカー後継品です
74032866NBH-6377SI28949988NBH-6387SINBH-6377SI 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28949988金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
60,980
税込67,078
メーカー後継品です
74032875NBH-7377W28949997NBH-7387WNBH-7377W 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28949997金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
69,980
税込76,978
メーカー後継品です
74032884NBH-7377K28950006NBH-7387KNBH-7377K 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28950006金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
69,980
税込76,978
メーカー後継品です
74032893NBH-7377SI28950015NBH-7387SINBH-7377SI 金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 28950015金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)1台
69,980
税込76,978
メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする