曜日別特売

ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)

ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) - TOSTEM(LIXIL)
仕様色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)13.8表面フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム工法直貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆遮音性能△LL(I)-4、L-45内容量1ケース(24枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74032927WW-SB4501-MAFFクリエアイボリーF/クリエホワイトF(シダー柄)
49,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74032936PP-SB4501-MAFFクリエペールF(メープル柄)
49,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74032945LL-SB4501-MAFFクリエラスクF(チェリー柄)
49,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74032954MM-SB4501-MAFFクリエモカF(ウォルナット柄)
49,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74032963DD-SB4501-MAFFクリエダークF(ウォルナット柄)
49,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする