曜日別特売

アワワムース

アワワムース - イーグルスター
(1件のレビュー)

手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。

内容量(L)10容器バックインボックス危険物の類別非危険物内容量1箱(10L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7403362731052
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74033627
2018-09-08
用途: 家庭での手洗い洗車

原液使用タイプと明記されていますが、自分はコンプレッサー式ではなくハンドフォームスプレー使用なのでいくらなんでも濃すぎるだろうと思い五倍希釈で使用してみました。大型セダンで希釈液1Lくらいあれば充分な量です。市販のカーシャンプーとは泡の密度泡持ちとも別次元で、さすが業務用専用品は違うなと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする