日進医療器
エルモ 医療サポーター ひざ用ロング 薄手タイプ
ひざから太ももまで保護するロング設計!(全長約38cm)
・遠赤糸を編み込み、保温効果を高めました。
・汗をかいてもサラッとした肌触りです。
・長時間運動による疲れ防止に。
・身体各部の筋肉、間接痛予防に。
用途
関節痛や保温に
材質
再生繊維・遠赤ポリエステル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
全長(cm)
約38
適合部位
ひざ用
内容量
1個
注意
※指定部位以外やサイズの合わないものは使用しないでください。
※睡眠中は血圧が下がり、血行に影響を与える場合があるので使用しないでください。ご使用の場合は1サイズ大きいものをご使用してください。
※身体に発疹、かぶれ、うっ血、痛み、むくみなどの症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。※クリーム剤や各種ハップ剤の使用後に着用すると、発疹やかゆみ等の原因になる恐れがありますので注意してください。
※強い力が部分的に加わると破れの恐れがありますので十分に注意してください。
※使用後は定期的に洗濯し、清潔に使用してください。
※次の場合は使用しないでください。ねんざ、骨折、外傷等の受傷直後で患部に異常がある場合。末梢血行障害、また疑いのある場合。着用部位にキズ、はれもの、湿疹等の異常がある場合。慢性皮膚炎や化学繊維によるアレルギー体質である場合。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74033128
786411
M
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74033137
786412
L
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74033146
786413
LL
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください