LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ

LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)
種別100形質量(kg)2消費電力(W)10
注意
※調光はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
74036892NNY24110SKLE91台AC100~242本体/アルミダイカスト(シルバーメタリック)、パネル/熱処理ガラス500080.9809
56,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
2026
0731日まで
出荷予定:2026年4月中旬
19005989NNY24112HKLE91個AC100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス300069.5695
56,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0731日まで
19006025NNY24112SKLE91個AC100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス300069.5695
56,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
74036883NNY24110HKLE91台AC100~242本体/アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、パネル/熱処理ガラス500080.9809
56,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
2026
0731日まで
19005955NNY24116HKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス500049.4494
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19005964NNY24111HKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス350071710
29,800
取扱い終了
返品不可
-
19005973NNY24117HKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス300044440
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19005998NNY24116SKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス500049.4494
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19006007NNY24111SKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス350071710
29,800
取扱い終了
返品不可
-
19006016NNY24117SKLE91個100~242【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス300044440
34,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする